Beli spray gun krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  2. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  3. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  4. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  5. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  6. Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  7. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  8. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  9. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  10. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  11. Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.
    atribut:
    • Body Material: Steel
  12. KODENKI Hot Air Gun
    Mulai

    Rp139.900

    KODENKI Hot Air Gun
    Deskripsi:
    Heat Gun / Hot Air Gun ini memiliki 2 mode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda.Mode 1 untuk pekerjaan ringan dan Mode 2 untuk pekerjaan berat, untuk mengganti mode dapat langsung menekan tombol yang diinginkan pada mesin.Produk ini dilengkapi dengan 1 Pcs aksesoris kepala hot gun untuk membantu pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Rated Power (W): 1500
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50-60
    • Temperature (°C): 300/500
  13. monotaro Heat Gun
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Heat Gun
    Deskripsi:
    Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink film
    atribut:
    • Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
    • Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
    • Cord Length (m): 2
    • Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
    • Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
    • Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
    • Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
    • Mass (kg): Approx. 0.75
    • Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
    • Rated Usage Time (minute): 20
  14. TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp949.900

    TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    It is a grease direct insertion type.
  15. RYU Heat Gun (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp519.900

    RYU Heat Gun (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Type: Powertools
  16. WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp489.900

    WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
    atribut:
    • Product Type: Grease Gun
    • UNSPSC: 27112901
  17. TRUSCO Screw Extractor Set, Spiral Type (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    TRUSCO Screw Extractor Set, Spiral Type (Tap Balik)
    Deskripsi:
    Use:To pull out broken bolts and pipes.
    atribut:
    • Material: S45C
    • Purpose of Use: To extract broken bolts and pipes.
  18. TRUSCO Grease Gun PH Series (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Grease Gun PH Series (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    -A skeleton type that enables checking of the remaining volume of grease in a single glance.-Chuck Type Nozzle
    atribut:
    • Discharge Rate Per Time: 1.2cc
    • Nozzle Length: 160mm
    • Oil Tank Diameter: 59mm
    • Capacity (cc): 500
    • Total Length: 350mm
    • Accessories: Chuck Type Nozzle
    • Maximum Pressure (MPa): 47
Daftar Harga spray gun krisbow Terbaru October 2026
BOSCH Hot Air GunRp539.900
KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp309.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
Makita Heat GunRp1.099.900
Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)Rp339.900
INGCO Heat GunRp399.900
KRISBOW Alat PemanasRp469.900
Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)Rp10.999.900
Deli Heat Gun (Blower Pemanas)Rp309.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)